OMRON - Motor Contactor, 3 Poles, Push-In Plus T - J7KC-12-01 24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734535656
Sähkönumero
V006566
Toimittajan tuotenumero
2873869-7
Tukkuerä
1
Motor Contactor, 3 Poles, Push-In Plus Terminals, up to 5.5 kW, 24 VDC, Contacts: NO 3 NC 0, H×W×D 67.5 x 45 x 46 mm


