OMRON - 3-v hakkuriteholähde,10A,24VDC - S8VKT-24024

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - 3-v hakkuriteholähde,10A,24VDC - S8VKT-24024

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 10 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 380...480 V

  • Leveys - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

944 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9760097

Toimittajan tuotenumero

382730

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

10 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

380...480 V

Leveys:

60 mm

Korkeus:

150 mm

Syvyys:

125 mm

Lähtöteho:

240 W

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

3-vaihe hakkuriteholähde, Pro,240 W, 24VDC, 10A, kiskoasennus