Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

OMRON - Contactor, 3-pole, 50 A/22 kW AC-3 (110 - J7KN-50 24D

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Contactor, 3-pole, 50 A/22 kW AC-3 (110 - J7KN-50 24D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536854853180

Sähkönumero

V005054

Toimittajan tuotenumero

118825

Tukkuerä

1

Contactor, 3-pole, 50 A/22 kW AC-3 (110 A AC1), 24 VDC