Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

OMRON - Contactor, 3-pole, 62 A/30 kW AC-3 (120 - J7KN-62 24D

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Contactor, 3-pole, 62 A/30 kW AC-3 (120 - J7KN-62 24D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536854853302

Sähkönumero

V004879

Toimittajan tuotenumero

118834

Tukkuerä

1

Contactor, 3-pole, 62 A/30 kW AC-3 (120 A AC1), 24 VDC