OMRON - DeviceNet master/slave yks - CJ1W-DRM21

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - DeviceNet master/slave yks - CJ1W-DRM21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä - 0

  • Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä - 0

  • Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä - 0

  • Tukee TCP/IP-protokollaa - ei

  • HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648597197

Sähkönumero

9727952

Toimittajan tuotenumero

0133249-4

Tukkuerä

1

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Optisella liitännällä:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee CAN-protokollaa:

ei

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

1

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

kyllä

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

GSM:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

UMTS:

ei

IO masteri:

ei

Redundanssi:

ei

Tiedonsiirron tyyppi:

muu

Potentiaalierotuksella:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso a

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Leveys:

31 mm

DeviceNet master/slave yks