OMRON - Omron hakkuriteholähde 24V 60W - S8VS-06024

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 2.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 80...370 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728454
Toimittajan tuotenumero
2156702-1
Tukkuerä
5
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
2.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
80...370 V
Leveys:
40 mm
Korkeus:
125.5 mm
Syvyys:
115 mm
Lähtöteho:
60 W
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä


