OMRON - Omron hakkuriteholähde 24V120W - S8VS-12024

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Omron hakkuriteholähde 24V120W - S8VS-12024

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 5 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 80...370 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728455

Toimittajan tuotenumero

2156708-0

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

5 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

85...264 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

80...370 V

Leveys:

50 mm

Korkeus:

125.5 mm

Syvyys:

115 mm

Lähtöteho:

120 W

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä