OMRON - Heijastin. polaroitu E3ZM-B - E39-RP1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Korkeus - 44 mm
Leveys - 64 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä - 2
Itsekiinnittyvä asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648395526
Sähkönumero
9727053
Toimittajan tuotenumero
1281771-6
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Korkeus:
44 mm
Leveys:
64 mm
Kiinnitysreikien lukumäärä:
2
Itsekiinnittyvä asennus:
ei


