OMRON - Maadoitusliitin - XW5G-S4.0-2.2-1

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Maadoitusliitin - XW5G-S4.0-2.2-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Väri - keltavihreä (kevi)

  • Kaapeliliitännän tyyppi 2 - ruuviliitäntä

  • Rungon eristysmateriaali - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583794498

Sähkönumero

1909806

Toimittajan tuotenumero

669341

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Väri:

keltavihreä (kevi)

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

maadoitusriviliitin DIN -kiskoon, multi-tier, ruuviliitos, 4 nap. nim.4mm²

OMRON -tuote

Tutustu OMRON-sarjaan