Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

OMRON - Power supply, 15 W, 100-240 VAC input, 1 - S8FS-C01512J

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Power supply, 15 W, 100-240 VAC input, 1 - S8FS-C01512J

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583751293

Sähkönumero

V005448

Toimittajan tuotenumero

668734

Tukkuerä

1

Power supply, 15 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 1.3 A output, Frontterminal