OMRON - Power supply, 240 W, 100-240 VAC input, - S8VS-12024AP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648640060
Sähkönumero
V003190
Toimittajan tuotenumero
1176861-4
Tukkuerä
1
Power supply, 240 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 5 A output, DIN railmounting, digital display with running voltage and


