OMRON - Puolijohderele G3R - G3R-OD201SN-UTU DC5-24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 1.5 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3 - 1.5 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 5...24 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536853418663
Sähkönumero
2709754
Toimittajan tuotenumero
124676
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
1.5 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3:
1.5 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
5...24 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Laajennettava:
kyllä
SSR lähtörele, ohjaus 5-24 VDC, Lähtö 1,5A 48-200 VDC
Solid state relay, plug-in, 5-pin, 1-pole, 1.5A, 48-200VDC
Solid state relay, plug-in, 5-pin, 1-pole, 1.5A, 48-200VDC
OMRON -tuote
Tutustu OMRON-sarjaan


