Poistunut tuote

OMRON - Omron rele, 11-p, mek+led ind. - MKS3PIN-5 DC24

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Omron rele, 11-p, mek+led ind. - MKS3PIN-5 DC24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 19.2...26.4 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 3

  • Täydellinen, asennusalustalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9760052

Toimittajan tuotenumero

376842

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

19.2...26.4 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

3

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

kyllä

Koskettimen tyyppi:

muu

Käytön napaisuus:

polarisoitu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

34.5 mm

Korkeus:

34.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Syvyys:

52.5 mm