OMRON - Omron rele 11-piikk.mek ind. - MKS3P-5 AC230

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Leveys - 34.5 mm
Korkeus - 52.5 mm
Syvyys - 34.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9760049
Toimittajan tuotenumero
2273653-6
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Leveys:
34.5 mm
Korkeus:
52.5 mm
Syvyys:
34.5 mm


