OMRON - Omron rele 11-piikk mek.ind. - MKS3P-5 DC24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 19.2...26.4 V
Nimellisvirta - 5 A
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9760050
Toimittajan tuotenumero
2273643-9
Tukkuerä
100
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
19.2...26.4 V
Nimellisvirta:
5 A
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
3
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
LED-indikoinnilla:
ei
Koskettimen tyyppi:
muu
Käytön napaisuus:
polarisoitu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
34.5 mm
Korkeus:
34.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Syvyys:
52.5 mm


