OMRON - relekanta JOUSI G2R1-SN JA G3R - P2RF-05-S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä - 5
Leveys - 37 mm
Korkeus - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854883453
Sähkönumero
2709914
Toimittajan tuotenumero
9546527-1
Tukkuerä
100
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nastojen määrä:
5
Leveys:
37 mm
Korkeus:
22 mm
Toiminnon laajennus mahdollinen:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Syvyys:
98 mm
Kanta, DIN -kisko/pinta-asennus, 5-pin,G2RS, jousiliitin


