OMRON - Relekanta MY - PYF14-ESS-B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Asennustapa - muu
Nastojen määrä - 14
Leveys - 22.5 mm
Korkeus - 83 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648942287
Sähkönumero
2709777
Toimittajan tuotenumero
371510
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Asennustapa:
muu
Nastojen määrä:
14
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
83 mm
Toiminnon laajennus mahdollinen:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Syvyys:
82 mm
Relekanta MY 14 nastaa musta ruuvveilla Socket, with common, NC & NO terminals at the top and the coil terminals at the bottom - Black
OMRON -tuote
Tutustu OMRON-sarjaan


