OMRON - Relekanta - P2RF-08-S

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Relekanta - P2RF-08-S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nastojen määrä - 8

  • Leveys - 80 mm

  • Korkeus - 101 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536854883460

Sähkönumero

2709915

Toimittajan tuotenumero

9546528-0

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nastojen määrä:

8

Leveys:

80 mm

Korkeus:

101 mm

Toiminnon laajennus mahdollinen:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Syvyys:

93 mm

Kanta, DIN -kisko/pinta-asennus, 8-pin,G2RS, jousiliitin