OMRON - Riviliitin XW5-P - XW5T-P4.0-1.1-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-/G-kisko TH35/G32
Nimellisjännite - 800 V
Mitoitusvirta In - 32 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - muu
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583796256
Sähkönumero
1909711
Toimittajan tuotenumero
670007
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-/G-kisko TH35/G32
Nimellisjännite:
800 V
Mitoitusvirta In:
32 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
muu
Väri:
harmaa
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
muu
Rungon eristysmateriaali:
muu
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
OMRON -tuote
Tutustu OMRON-sarjaan


