Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

OMRON - Teholähde, 35W, 24VDC, 1.5A - S8JX-G03524CD

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Teholähde, 35W, 24VDC, 1.5A - S8JX-G03524CD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 1.5 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V

  • Leveys - 39.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728458

Toimittajan tuotenumero

307812

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

1.5 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

100...240 V

Leveys:

39.5 mm

Syvyys:

114.5 mm

Lähtöteho:

35 W

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä