OMRON - Omron teollisuusrele 2 C/O - MY2IN 220/240AC (S) (2 c/o)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Leveys - 21.5 mm
Korkeus - 42.4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9760032
Toimittajan tuotenumero
156658
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...240 V
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Leveys:
21.5 mm
Korkeus:
42.4 mm
Syvyys:
28 mm


