OMRON - Turvaovirajakytkin,metalli,2AV - D4BS-1AFS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 0.75 A
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Anturin leveys - 31.4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728166
Toimittajan tuotenumero
1920226-1
Tukkuerä
20
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
0.75 A
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Anturin leveys:
31.4 mm
Anturin pituus:
41 mm
Anturin korkeus:
111.5 mm
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-40...80 °C


