Poistunut tuote

OMRON - Omron välirele 10A, 1C/O - G2R-1-SNI230(S) (1S/A 230VAC)

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Omron välirele 10A, 1C/O - G2R-1-SNI230(S) (1S/A 230VAC)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Leveys - 13 mm

  • Korkeus - 35.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9760021

Toimittajan tuotenumero

152248

Tukkuerä

100

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

13 mm

Korkeus:

35.5 mm

Syvyys:

29 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio