OMRON - Välirele 10A,1C/O,LED,DIOD,klt - G2R-1-SND-AP3 24DC 177299

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Välirele 10A,1C/O,LED,DIOD,klt - G2R-1-SND-AP3 24DC 177299

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Leveys - 13 mm

  • Korkeus - 35.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9760073

Toimittajan tuotenumero

9981175-1

Tukkuerä

100

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

13 mm

Korkeus:

35.5 mm

Syvyys:

29 mm