OMRON - Omron välirele 10A 2C/O kult - G2R-2-SN-AP3 AC230(S)

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Omron välirele 10A 2C/O kult - G2R-2-SN-AP3 AC230(S)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Leveys - 13 mm

  • Korkeus - 35.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9728358

Toimittajan tuotenumero

9981040-2

Tukkuerä

50

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Leveys:

13 mm

Korkeus:

35.5 mm

Syvyys:

29 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio