Etusivu
Varastointi päättyy

OMRON - Omron välirele 5A, 2C/O - G2R-2SNDI (2S/A 24VDC)

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Omron välirele 5A, 2C/O - G2R-2SNDI (2S/A 24VDC)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pakko-ohjatuilla koskettimilla - ei

  • LED-indikoinnilla - kyllä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 16.8...26.4 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9760025

Toimittajan tuotenumero

125291

Tukkuerä

125291

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

16.8...26.4 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

-