OMRON - Valokenno E3F - E3FA-TP11 2M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valokenno E3F - E3FA-TP11 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 20000 mm

  • Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto - lähetin ja vastaanotin

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sisältää heijastimen - ei

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583440753

Sähkönumero

2709719

Toimittajan tuotenumero

404484

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

20000 mm

Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto:

lähetin ja vastaanotin

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sisältää heijastimen:

ei

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

0

Valotyyppi:

polarisoitunut punainen valo

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

20000 mm

Ajastus-toiminto:

ei

Vikailmoitus:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Asettelutapa:

manuaalinen säätö

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Analogia liityntä:

ei

AS-Interface liityntä:

ei

Kytkennän lähtö:

PNP

CANOpen liityntä:

ei

DeviceNet liityntä:

ei

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 0

INTERBUS liityntä:

ei

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Siirron turvallinen alue:

20 m

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

1

Lasersuojaluokka:

ei ole

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Turvatietoliikenneprotokolla:

muu

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Anturin leveys:

18 mm

Anturin halkaisija:

18 mm

Anturin korkeus:

18 mm

Anturin pituus:

41 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Reaktioaika:

0.5 ms

Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:

1

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Aallonpituuden sensori:

624 nm

AWG-numero:

26

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Valokenno, M18 PVC, pari 20m, PNP, 2m kaapeli

Photoelectric sensor, M18 axial, plastic, red LED, through-beam, 20m, PNP, L-ON/D-ON selectable, 2m PVC cable

OMRON -tuote

Tutustu OMRON-sarjaan