OMRON - Valvontarele - K8AK-LS1 100-240VAC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valvontarele - K8AK-LS1 100-240VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittaustapa - johtava

  • Elektrositulojen määrä - 3

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Max. sallittu suoritusviiveen aika - 10 s

  • Maksimi sallittu päästöhidastus - 10 s

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583402492

Sähkönumero

2709832

Toimittajan tuotenumero

2272249-7

Tukkuerä

1

Mittaustapa:

johtava

Elektrositulojen määrä:

3

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Max. sallittu suoritusviiveen aika:

10 s

Maksimi sallittu päästöhidastus:

10 s

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Min. säädettävä suoritusviiveen aika:

0.1 s

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.1 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

90 mm