OMRON - Optinen kuitu perusmalli.5M.M6 - E32-DC500 5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - AC/DC
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 0
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648094764
Sähkönumero
9727442
Toimittajan tuotenumero
7900854-5
Tukkuerä
5
Jännitetyyppi:
AC/DC
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
0
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Enimmäislähtövirta:
0 mA
Nimellistoimintaetäisyys:
520 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
muu
Poiskytkentätoiminto:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
Vahvistimen leveys:
10 mm
Vahvistimen korkeus:
33.5 mm
Vahvistimen pituus:
71.8 mm
Anturin halkaisija:
6 mm
Näyttötapa:
muu
Asettelutapa:
manuaalinen säätö
Lasersuojaluokka:
muu
Tyhjäkäyntivirta:
0 mA
Käyttölämpötila:
-40...70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Optisen kuidun ytimen materiaali:
muovi
Ajastus-toiminto:
ei


