OMRON - Peilikenno 500mm,NPN,2m - E3ZM-B61-C 2M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Peilikenno 500mm,NPN,2m - E3ZM-B61-C 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöetäisyys - 0...500 mm

  • Sisältää heijastimen - kyllä

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727047

Toimittajan tuotenumero

2114663-8

Tukkuerä

1

Käyttöetäisyys:

0...500 mm

Sisältää heijastimen:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

500 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

NPN

Anturin leveys:

9 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

21 mm

Reaktioaika:

1 ms

Anturin korkeus:

32.2 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Heijastimen minimietäisyys:

100 mm

Käyttölämpötila:

-40...70 °C

Aallonpituuden sensori:

650 nm