OMRON - Peilikenno 500mm,NPN,M8,4 nast - E3ZM-B66-C
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 0...500 mm
Sisältää heijastimen - kyllä
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9727051
Toimittajan tuotenumero
2114667-0
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
0...500 mm
Sisältää heijastimen:
kyllä
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
500 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M8
Kytkennän lähtö:
NPN
Anturin leveys:
9 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
21 mm
Reaktioaika:
1 ms
Anturin korkeus:
32.2 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Heijastimen minimietäisyys:
100 mm
Käyttölämpötila:
-40...70 °C
Aallonpituuden sensori:
650 nm


