OMRON - Photoelectric sensor, M18 axia - E3FA-LP22 OMI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 200 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sisältää heijastimen - ei
Jännitetyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583440937
Sähkönumero
9728473
Toimittajan tuotenumero
378886
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
200 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sisältää heijastimen:
ei
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Säätöalue:
0...200 mm
Maksimi kytkentäetäisyys:
200 mm
Asettelutapa:
muu
Kolmiomittaus:
taustahäivytys
Vikailmoitus:
ei
Ajastus-toiminto:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Analogia liityntä:
ei
Kytkennän lähtö:
PNP
AS-Interface liityntä:
ei
CANOpen liityntä:
ei
Anturin leveys:
18 mm
DeviceNet liityntä:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
INTERBUS liityntä:
ei
Profibus liityntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-422 liityntä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
45 mm
RS-485 liityntä:
ei
SSD liityntä:
ei
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
SSI liityntä:
ei
Reaktioaika:
0.5 ms
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Anturin halkaisija:
18 mm
Anturin korkeus:
18 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Heijastimen minimietäisyys:
0 mm
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Lasersuojaluokka:
ei ole
Aallonpituuden sensori:
624 nm
Valopiste:
150 mm²
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei


