OMRON - Pinta anturi vaatii PF083A-E - 61F-GP-N2 230AC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Pinta anturi vaatii PF083A-E - 61F-GP-N2 230AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Mittaustapa - johtava

  • Elektrositulojen määrä - 3

  • Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä

  • Max. sallittu suoritusviiveen aika - 0.08 s

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536854335822

Sähkönumero

9727941

Toimittajan tuotenumero

159971

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Mittaustapa:

johtava

Elektrositulojen määrä:

3

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Max. sallittu suoritusviiveen aika:

0.08 s

Maksimi sallittu päästöhidastus:

0.16 s

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Syöttöjännite AC 50 Hz:

195.5...253 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

3

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

38 mm

Korkeus:

49.4 mm

Syvyys:

80 mm

Syöttöjännite AC 60 Hz:

195.5...253 V

Pinta anturi vaatii PF083A-E