Etusivu

OMRON - Pistokantarele 10A, 1C/O - G2R-1-SNDI 24VDC (S)

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Pistokantarele 10A, 1C/O - G2R-1-SNDI 24VDC (S)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536854936739

Sähkönumero

2735063

Toimittajan tuotenumero

125358

Tukkuerä

1

Relay, plug-in, 5-pin, SPDT, 10 A, mech & LED indicators, coilsuppressor, lockable test button, label facility