OMRON - Pistokantarele G2R - G2R-2-SNDI 24VDC (S)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 16.8...26.4 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Pakko-ohjatuilla koskettimilla - ei
LED-indikoinnilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854937125
Sähkönumero
2735064
Toimittajan tuotenumero
9980497-6
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
16.8...26.4 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, mech & LED indicators, coilsuppressor, lockable test button, label facility
OMRON -tuote
Tutustu OMRON-sarjaan


