OMRON - Pistokantarele - G2RV-SR500-AP 24VAC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakko-ohjatuilla koskettimilla - ei
Leveys - 6.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583797376
Sähkönumero
2709885
Toimittajan tuotenumero
669946
Tukkuerä
1
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Leveys:
6.2 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
80 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
lattaliitin
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
21.6...26.4 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Käytön napaisuus:
napavapaa
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin


