OMRON - Pistokantarele - G2RV-SR700 12VDC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Pakko-ohjatuilla koskettimilla - ei

  • Leveys - 6.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583797574

Sähkönumero

2709892

Toimittajan tuotenumero

669927

Tukkuerä

1

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Leveys:

6.2 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

80 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

lattaliitin

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10.8...13.2 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Käytön napaisuus:

napavapaa

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Kapea teollisuusrele 6mm kannalla, SPDT 6A, Ruuviliitäntä, 12V DC