Etusivu

OMRON - Pistokantarele - G2RV-ST500 230VAC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Pistokantarele - G2RV-ST500 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734762557

Sähkönumero

V008182

Toimittajan tuotenumero

708538

Tukkuerä

1

Slimline relay 6 mm incl. socket, SPDT, 6 A, Push-in terminals, 230 VAC