OMRON - Pistokantarele - G2RV-ST500-AP 48VAC/DC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Pistokantarele - G2RV-ST500-AP 48VAC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 43.2...52.8 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 43.2...52.8 V

  • Nimellisvirta - 0.05 A

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734762595

Sähkönumero

V008186

Toimittajan tuotenumero

5707828-0

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

43.2...52.8 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

43.2...52.8 V

Nimellisvirta:

0.05 A

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

43.2...52.8 V

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

napavapaa

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

6.2 mm

Korkeus:

90 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Syvyys:

80 mm

Slimline input relay 6 mm incl. socket, SPDT, 50 mA, Push-in terminals,48 VAC/DC