OMRON - Pistokantarele - G3RV-ST500-A 230VAC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Pistokantarele - G3RV-ST500-A 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 2 A

  • Nollapistekytkentä - kyllä

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 184...253 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734762953

Sähkönumero

V008142

Toimittajan tuotenumero

5707930-9

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

2 A

Nollapistekytkentä:

kyllä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

184...253 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Laajennettava:

ei

Käyttöjännite 50 Hz:

100...240 V

Käyttöjännite 60 Hz:

100...240 V

Slimline SSR 6 mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2 A, Push-interminals, 230 VAC, Zero-cross