OMRON - Pistokantarele - G3RV-ST500-A 48VAC/DC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Pistokantarele - G3RV-ST500-A 48VAC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 2 A

  • Nollapistekytkentä - kyllä

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 38.4...52.8 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 38.4...52.8 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734762915

Sähkönumero

V008140

Toimittajan tuotenumero

5707926-0

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

2 A

Nollapistekytkentä:

kyllä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

38.4...52.8 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

38.4...52.8 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

48...48 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Laajennettava:

ei

Käyttöjännite 50 Hz:

100...240 V

Käyttöjännite 60 Hz:

100...240 V

Slimline SSR 6 mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2 A, Push-interminals, 48 VAC/DC, Zero-cross