OMRON - Pistokantarele - G3RV-ST500-D 230VAC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Pistokantarele - G3RV-ST500-D 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 3 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 184...253 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734763110

Sähkönumero

V008154

Toimittajan tuotenumero

5707946-5

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

3 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

184...253 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Laajennettava:

ei

Käyttöjännite DC:

5...24 V

Slimline SSR 6 mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3 A, Push-interminals, 230 VAC