OMRON - Pistokantarele - G3RV-ST500-D 48VAC/DC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Pistokantarele - G3RV-ST500-D 48VAC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 3 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 38.4...52.8 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 38.4...52.8 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734763073

Sähkönumero

V008152

Toimittajan tuotenumero

5707942-2

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

3 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

38.4...52.8 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

38.4...52.8 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

48...48 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Laajennettava:

ei

Käyttöjännite DC:

5...24 V

Slimline SSR 6 mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3 A, Push-interminals, 48 VAC/DC