OMRON - Pistokantarele - G3RV-ST500-D-H 24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 3 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 19.2...26.4 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734763387
Sähkönumero
V008175
Toimittajan tuotenumero
5729160-0
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
3 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
19.2...26.4 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Laajennettava:
ei
Käyttöjännite DC:
5...24 V
Slimline SSR 6 mm, incl. socket, High Speed Switching type, operatetime 0.2 ms release time 0.4 ms, DC output MOSFET,


