OMRON - Pistokantarele - G3RV-ST700-D 12VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 3 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 9.6...13.2 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4549734763363
Sähkönumero
V008173
Toimittajan tuotenumero
5707963-5
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
3 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
9.6...13.2 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Laajennettava:
ei
Käyttöjännite DC:
5...24 V
Slimline SSR 6 mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3 A, Screwterminals, 12 VDC


