OMRON - Pistokantarele - G3RV-ST700-D-H 24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 1 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 19.2...26.4 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4549734763394
Sähkönumero
V008176
Toimittajan tuotenumero
5729172-3
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
1 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
19.2...26.4 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Laajennettava:
ei
Käyttöjännite DC:
5...24 V
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


