OMRON - Pistokantarele - MKS3PIN-5-24DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 19.2...26.4 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 3
Täydellinen, asennusalustalla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648441629
Sähkönumero
2709869
Toimittajan tuotenumero
2273876-8
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
19.2...26.4 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
3
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
polarisoitu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
3
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
3
Leveys:
34.5 mm
Korkeus:
52.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Syvyys:
34.5 mm


