OMRON - Pistokantarele - MY4IN 220/240AC (S)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 176...264 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 176...264 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854363795
Sähkönumero
2709770
Toimittajan tuotenumero
114051
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
176...264 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
176...264 V