OMRON - Power supply, 180W, 100-240 VAC input, 2 - S8VS-18024A

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Power supply, 180W, 100-240 VAC input, 2 - S8VS-18024A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648640008

Sähkönumero

V003560

Toimittajan tuotenumero

1176867-3

Tukkuerä

1

Power supply, 180W, 100-240 VAC input, 24 VDC 7.5A output, DIN railmounting, digital display with running voltage and c