OMRON - Power supply, 180W, 100-240 VAC input, 2 - S8VS-18024BE

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Power supply, 180W, 100-240 VAC input, 2 - S8VS-18024BE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583020221

Sähkönumero

V003518

Toimittajan tuotenumero

2156678-5

Tukkuerä

1

Power supply, 180W, 100-240 VAC input, 24 VDC 7.5A output, DIN railmounting, digital display with running voltage and c